研削 :「電動回転機」の検索結果
アタッチメントとモータの中間に接続。
回転速度1/4に減速。
4倍にトルクアップ。
用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に
付属品ピンスパナ(K-233):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0661
寸法(mm)24.5×97
消費電力(W)73
最大出力(W)73
最大トルク(cN・m)4.3
1本
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ「NAKANISHIスマートスイッチ」付。
新機能「FiXpeed(R)」搭載。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚
全長(mm)180.8
最大出力(W)200
寸法D(Φmm)28.3
コレットCHHグループ(Φ0.3~3.175mm)
寸法d(Φmm)13.3
回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000
寸法l1(mm)59.4
寸法l2(mm)121.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
トラスコ品番859-4171
セット内容スパナ(20×24)
全長(mm)110
最大出力(W)200
回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000
外径(mm)Φ22.8
2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)
トラスコ品番463-0718
最大トルク(cN・m)4.8
定格消費電力(W)28
コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
1組
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0653
寸法(mm)28.4×108
消費電力(W)76
最大出力(W)76
最大トルク(cN・m)4.8
1本
¥60,980
税込¥67,078
欠品中
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。