研削 :「研削盤」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックテクノモータ高周波スーパーグラインダ
暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。
用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。 トラスコ品番257-8107 質量(kg)4 電流(A)10 消費電力(W)2700 回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石径(Φmm)180 出力周波数(Hz)400 出力容量(kVA)出力側:3.7 入力側電圧3相200V 入力周波数(Hz)50/60
1台
89,980 税込98,978
当日出荷