544件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズG-1030 延長コード付
溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし、ブロック・レンガなどの切断などDIYに最適なディスクグラインダーに電源のある場所から作業場所が離れている時に便利で作業範囲の拡大ができる延長コードをプラスした特別セット品です。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています。
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断 付属品オフセット砥石(レジノイド砥石)粒度36(外径100mm×内径15mm)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・延長コード×1 質量(g)2000 電流(A)6.6 消費電力(W)640 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×104×257 砥石寸法(mm)【外径×厚さ×内径】100×4×15 電源(単相/V)100 握り径(Φmm)57 取扱説明書(1.16MB)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

GR-180AZ-SET 安全グラインダ180標準セット ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン安全グラインダ180標準セット
RoHS
センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)。普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg。優れた防振性。3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)
セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル 全長(mm)328 質量(kg)2.6 消費電力(W)2000 定格電圧(V)三相200 コード長さ(m)2.5 定格電流(A)7(30分) 砥石寸法(mm)180×8×22 電源周波数(Hz)50/60 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.8MB) ご購入特典(0.67MB)
1セット
1,198,000 税込1,317,800
42日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付き セット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個 材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド 粒度オフセット型砥石:#36 厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3 寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H) 質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5 穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15 回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000 電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A 最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980 コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750 材質(ケース)ポリプロピレン 砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5 最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72 適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど 外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
1セット(1セット)
17,300 税込19,030
翌日出荷

材質本体:スチール、カバー・グリップ:樹脂 寸法(mm)取り付け先端工具:外径100×穴径15・ネジM10×1.5P 質量(kg)約1.6(本体のみ) ベージュ/チャコールグレー/シルバー/ブラック 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源コード(m)約1.8 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)20
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

集じんサンダーに凝縮された快適機能。卓越したパワフル集塵性能。特殊:枚羽根Xサンダーの回転力を利用し、作業時の粉じん・埃を強力に排出し、回収。耐久性&パワフルモーター搭載。フレキシブルカバー:ゴム仕様にする事でカップが常に施工面に追従、より粉じんを逃さず快適な研磨作業ができます。
仕様自動排じん回収機能搭載 セット内容アートサンダーα本体、サイドハンドル、レンケチホース:1.2m、専用工具箱、回収袋:60×40cm 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源100V/7.4A 本体質量(kg)約2.3
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
トラスコ品番525-8304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,298 税込2,528
当日出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)268×56×60(H) 質量(kg)1.8(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.0 電圧(V)AC100 消費電力(W)780 スイッチスナップ式 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)1100 モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
21,500 税込23,650
8日以内出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)270×56×60(H) 質量(kg)1.8(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 スイッチスライド式 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)1160 コード長さ(m)2.5(2心) モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
20,400 税込22,440
翌日出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)258×56×60(H) 質量(kg)1.6(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.0 電圧(V)AC100 消費電力(W)780 スイッチスナップ式 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2.5(2心) モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
19,500 税込21,450
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
45,000 税込49,500
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,200 税込27,720
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
26,300 税込28,930
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
23,800 税込26,180
翌日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ 質量(g)250(トランス含まず) 電流(A)1.5 電源(V)DC12 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール) 電源トランス:AC100V→DC12V1.5A 定格使用時間5分 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。
質量(kg)1.95 (コード除) コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
コード長さ(m)1.5 コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細身小型の変速式ハンドグラインダーです。
用途凹凸面研磨。 付属品とんがりロングパットL 1本(TON-P-LL) トラスコ品番662-7376 径(Φmm)チャック:6 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7000 本体寸法(mm)320 定格電流(A)2
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダ
65mmストレートグラインダ。M10ネジタイプ。余裕の定格6A
寸法(mm)【インターナル】65 質量(g)3000 電流(A)6.0 電源(V)単相100 消費電力(W)580 回転数(min-1[r.p.m])18000 長さ(cm)59.3 カーボンブラシ呼び番号CB1004
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

平砥石装着専用機。溶接部の仕上げ鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに。作業中に邪魔にならない側方排気です(ボディー装着時)。
仕様●全長:352mm(ボディー装着時)●重量:1.90(ボディー装着時)●全長:200mm(ヘッドのみ)●重量:0.82(ヘッドのみ)●仕様:ボディー装着時●無負荷回転数:14600(min^-1)●使用空気圧力:0.63MPa●空気消費量(m3/min):1.00●トルク:2.4Nm●出力:850W●ホース取付口:Rc3/8●排気:側方●適合砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):65×13×9.53●付属品:砥石カバー×1、スプリングワッシャ×1、六角ボルト×1、ナット×1、21mmスパナ×1●オプション:ボディー アズワン品番67-9205-32
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

バリ取りや面取りなどの研磨作業に最適です。高速回転で仕上がりが きれいです。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向です。
仕様【ベルトスピード(M/SEC)】15 付属品研磨ベルト#60 #80 #120 トラスコ品番129-2484 全長(mm)205 消費電力(W)68 回転数(min-1[r.p.m])15000 定格電流(A)0.45 外径(mm)51.5
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

前後方向の振幅が1.0mmと一定で、ヤスリかけやラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適です。小型・軽量タイプで微細な作業が効率よく行えます。アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます(工具軸径 最大Φ3.5mm)。手元スイッチ搭載型です。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り・研磨など、幅広くご使用いただけます。 付属品アジャストホルダー(P7003)、カーボンブラシ トラスコ品番162-0399 適合機種LEC-900 全長(mm)201.8 入力電圧(V)3.5~30 振幅(mm)1 外径(mm)31.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

プラスチック、ダイカスト、プレス、鋳造、ガラスなどの各種金型の研磨仕上げに最適です。貴金属の研磨及び金属のバリ取り、プリント基板などの膜(レジストなど)、銅箔などの剥離・切断にもご使用頂けます。
付属品フットスイッチ、標準付属工具(スティック砥石1種類及びダイヤヤスリ7種類)、標準付属ホルダー3種類 トラスコ品番129-0888 セット内容GS-H26、LSC-45
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)Bコング2
トラスコ品番215-8831 全長(mm)160 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 定格時間(分)15 外径(mm)25
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

先端部が、0.3mmと極薄形状で、材質も良質なSK材を採用することで、強度としなりを合わせ持っています。
用途リブ、角だしなどの仕上げに。 トラスコ品番204-9389 厚さ(mm)1.5 全長(mm)150
1本
459 税込505
当日出荷

充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯
用途金属の研削・バリ取り作業等に 付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1 型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A 質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400 バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)約120 関連資料(3.66MB)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
回転数(min-1[r.p.m])8800 電源専用電源装置200V 400Hz 3相 砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23 周速度(m/s[m/min])80(4800) RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)5
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM10ケース付
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。コードレスにより、可能性を広げます。満充電で20分作業を3~5回できます。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。 付属品ダイヤモンドビット1本・ハイスビット1本・軸付砥石1本・充電ケーブル1個・専用ビットケース1個・スパナ1個 材質本体:アルミ・ナイロン樹脂 グリーン 回転数(min-1[r.p.m])9000~15000 バッテリー3.7V/2600mAhリチウムイオン電池 充電時間約180分 定格使用時間20分 チャック径(Φmm)2.35mm専用 本体長さL(mm)190
1セット
10,980 税込12,078
欠品中

電気式ミニグラインダ雷神スリム、雷神スリムII用切断保護カバーです。適合グラインダ:GR-M58(75)RS、GR-M58(75)RS2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナ トラスコ品番554-8351 電源(V)AC100 消費電力(W)1150 最大出力(W)1650 コード長さ(m)2.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300 定格電流(A)12 砥石径(Φmm)180 砥石寸法(Φmm)外径180
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970 電流(A)2.2 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源AC100V・210W コード長さ(m)2 砥石サイズ(mm)外径100×内径15 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 サイズ(mm)214×59×80(H)
1台
9,530 税込10,483
翌日出荷

[EA818EE-5・-6・-50A・-60A用]替カーボン。
1組(2個)
765 税込842
翌日出荷

セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット 質量(kg)1.8 質量(g)1040 回転数(min-1[r.p.m])2800~10000 電源100V・1050W・12A コード長さ(m)2心・2.5 モーターブラシレスモーター 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15 最大出力1600W スピンドル径M10×1.5 サイズ(mm)309×56×60(H) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
1セット
39,300 税込43,230
翌日出荷

付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F 質量(kg)0.45 消費電力(W)60 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源AC100V(50/60Hz)・0.65A コード長さ(m)2 チャック(mm)3.0 絶縁方式二重絶縁 サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

セット内容:ガーデン用品用アタッチメント、芝刈り機用アタッチメント、チェーンソー用アタッチメント、砥石(4.0×20mm、4.8×25mm、5.6×25mm、9.5×12mm)。チェンソーや芝刈り機等、ガーデン用品の磨き作業にご使用下さい。
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

仕様アーバー:3.2軸(13研磨リング付)×1 3.2軸(6.4研磨リング付)×1 シャンク軸径3.2mm:EZロック方式用(EA818E-139)×1 フェルトホイール用(EA818E-140)×1 ディスクサンドディスク:19(#180)×25、19(#220)×25、19(#240)×25 ブラシ軸付:9.5×10×1 4.8×1.01×1 6.4×6×1 カーボン19×2×1 サイズ(mm)超硬カッター:3.2×39.11×1 バフサイズ(Φmm)フェルトバフ:12.7×7×5、25.4×5×5 コンパウンドポリッシングコンパウンド:金属・プラスチック用×1 ホイール寸法(mm)カッティング:38×1×2 38.1×1.1×5 研磨研磨リング(13.0mm):#60×15 #120×15、(6.4mm):#60×15 #120×15
1セット
11,100 税込12,210
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダー
RoHS
キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。 仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40 セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット 質量(kg)1.7 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77 回転数(min-1[回/分])7000~33000 コレット径(Φmm)6(標準付属)、8 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)17
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5 付属品砥石・スパナ・専用ハンドル 消費電力(W)1300 スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ) コードVCT0.75×2芯 2.5m
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ディスクグラインダー本体、#40/100mmフラップディスク×2、#60/100mmフラップディスク×2、工具箱
1セット
36,800 税込40,480
8日以内出荷