絞り込み
電源(V)
- 200(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4800(3)
- 8000(2)
- 12000(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 1400~1500未満(2)
コード長さ(m)
- 0.3
- 0.15(1)
- 1.5(24)
- 1.7(2)
- 1.8(8)
- 1.9(2)
- 2(31)
- 2.3(2)
- 2.4(2)
- 2.5(99)
- 2.7(10)
- 3(4)
- 3.5(7)
- 3.7(2)
- 4(6)
- 5(13)
- 5.7(2)
- 6(3)
- 7.7(2)
- 8(3)
- コード長さ(m)をもっと見る
電流(A)
- 6(2)
- 10(1)
ブランド
- 日本電産テクノモータ(3)
日本電産テクノモータ
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)
日本電産テクノモータ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)10消費電力(W)315コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)0.75仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B質量(kg)4.0最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(ポット型)
日本電産テクノモータ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)6消費電力(W)1400コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)2.5仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B質量(kg)2.9最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)
日本電産テクノモータ¥73,980税込¥81,3781台当日出荷ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)6消費電力(W)1400コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)2.5仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B質量(kg)2.9最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0896タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200