研削 :「研削盤」の検索結果
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
関連キーワード
電子制御で安定作業&パワフル研削!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)390
消費電力(W)1430
最大出力(W)2200
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
胴径(Φmm)80
カーボンブラシ呼び番号253
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ
トラスコ品番422-7662
全長(mm)453
消費電力(W)1430
最大出力(W)2600/3000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
胴径(Φmm)80
カーボンブラシ呼び番号210
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
低振動な新スーパージョイントシステム搭載!
C形板バネが回転方向の振動を吸収。
【低振動】振動値約20%低減。
【高耐久】耐久性約60%向上。
モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。
負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ
全長(mm)450
消費電力(W)1430
最大出力(W)2200
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
カーボンブラシ呼び番号218
振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル
質量(kg)5.3
高さ(mm)81(ギヤカバー)
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
砥石径(Φmm)180
最大回転数(min-1[r.p.m])6600
モーター単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
電源周波数(Hz)50/60
手にフィットするモータハウジング。
仕様機械式ブレーキ、ダイヤル変速、再起動防止、ソフトスタート、定回転制御、二重絶縁、電子制御
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ
全長(mm)325
消費電力(W)1400
最大出力(W)1800
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
カーボンブラシ呼び番号318
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上
微振動を吸収し、振動抑制!
再起動防止機能、電子制御搭載
仕様二重絶縁、電子制御
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)325
消費電力(W)1400
最大出力(W)1800
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)66
カーボンブラシ呼び番号318
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。
日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60
モーターACブラシレスモーター
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ・サイドグリップ
長さ(mm)349
幅(mm)140
質量(kg)2.7
高さ(mm)129
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
最大出力(W)1800
コード長さ(m)2.5
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ6(3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径22
回転数(min-1[回/分])2800~10500
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5
付属品砥石・スパナ・専用ハンドル
消費電力(W)1300
スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)
コードVCT0.75×2芯 2.5m
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。