研削 :「研削盤」の検索結果
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
関連キーワード
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
消費電力(W)760
最大出力(W)1160
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
電圧(V)単相100
消費電力(W)760
最大出力(W)1160
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)64
強力760Wモーター!
材料に適した回転数に調整可能!
低速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個
消費電力(W)760
砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大49
砥石寸法(Φmm)穴径M10
アズワン品番64-7056-03
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
強力760Wモーター!
材料に適した回転数に調整可能!
高速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個
消費電力(W)760
砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25
砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)268×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1100
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)258×56×60(H)
質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
125mmディスクグラインダーの強力形
最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍
サイドハンドル標準付属
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル
消費電力(W)760
最大出力(W)1160
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
電源周波数(Hz)50/60
電圧×電流(VA)100
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。