研削 :「研削盤」の検索結果
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
関連キーワード
400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
回転数(min-1[r.p.m])8800
電源専用電源装置200V 400Hz 3相
砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23
周速度(m/s[m/min])80(4800)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)5
防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源専用電源装置(200V 400Hz 3相)
砥石径(Φmm)180
砥石寸法(mm)厚さ22.23
砥石寸法(Φmm)穴径5~6
定格時間(分)30
砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ
トラスコ品番422-7662
全長(mm)453
消費電力(W)1430
最大出力(W)2600/3000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
胴径(Φmm)80
カーボンブラシ呼び番号210
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パワフルな研削力、最大出力1,060W
安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。
握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
長さ(mm)273
幅(mm)-
電流(A)9.5
電圧(V)単相100
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])10500
モーター単相直巻整流子モーター
電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。