研削 :「研削盤」の検索結果

研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品モータコード
1個
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200) トラスコ品番114-5715 全長(mm)125 最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2 外径(mm)27.4 対応モータDMT20
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

1個
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本) トラスコ品番114-5714 全長(mm)199 適合ベルト幅(mm)4、6、8(ベルト周長300mm) 対応モータDMT20
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

1個
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品モータコード コード長さ(m)1.5
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コレットチャックΦ6.0mm、スパナ トラスコ品番114-5712 全長(mm)96.4 適合コレットΦ2.34~Φ6.35mm 外径(mm)21.8 対応モータDMT20
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ボディは使いやすいペン型。 ハイスピードで研磨が可能です。
用途微細部、リブ、スリットなどの磨き 付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ:1.8×5×55・#150、セラミックファイバー砥石:1×6×50・#1200 適合(モータ)20k 寸法(Φmm)(使用工具最大)3.2 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000 往復回数(回/min)0~約12,000 ストローク幅(mm)1.0
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。
用途面取り、バリ取り、磨き、切断 付属品スパナ:2種類、コレットチャック、ディスク用ゴムパッド:Φ10 ×1・Φ20 ×1・Φ30 ×1、ディスク:Φ11#180×5・Φ11#600×5・Φ21#180×5・Φ21#600×5・Φ31#180×5・Φ31#600×5 適合(モータ)20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000 適合コレットΦ2.34、Φ3.0、Φ3.175 コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ポケットに入る小型・軽量サイズです。 2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。
付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ 質量(g)本体/250、ハンドピース/160 回転数(min-1[r.p.m])2000~20000 電源(DC10)ACアダプター(DC2~12V) 本体寸法(mm)65×37×137 寸法(Φ×mm)(DM12ハンドピース)24.2×128.5 アズワン品番1-5869-21
1式
109,800 税込120,780
当日出荷

ロータリー(DRT32)と20kモータ(DMT20)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された高トルク型技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック 出力(W)(最大)73 最大トルク(cN・m)5.0 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト角度と使用面の変更が可能です。
用途面取り、バリ取り 付属品六角レンチ:2種類、ベルト:4mm幅#120×2・#240×2・#400×2、6mm幅#120×2・#240×2・#400×2、8mm幅#120×2・#240×2・#400×2 適合(モータ)20k ベルト長さ(mm)(周)300 ベルト速度(m/min)0~約1,000 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

Φ6.35までの先端工具が使用できるアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断 付属品スパナ、コレットチャック 適合(モータ)20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000 適合コレットΦ2.34~Φ6.35 コレットチャック寸法(Φmm)6
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W)20 取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm)33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。 付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております) 消費電力(W)20 太さ(Φmm)33.5 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210 チャック径(Φmm)2.35/3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ 全長(mm)250 消費電力(W)50 チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。 先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。 使いやすい小型軽量タイプです。
仕様コレット2.34mm装着 適合UC250C、UC500C 全長(mm)144.5 最大径(Φmm)27.5 コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ 質量(g)250(トランス含まず) 電流(A)1.5 電源(V)DC12 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール) 電源トランス:AC100V→DC12V1.5A 定格使用時間5分 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ロングユニット
奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
寸法L1(mm)118.5 寸法D1(mm)8
1本
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックスジョイ丸
フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材 チャック能力(mm)(コレットチャック)2.34/3
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。
用途金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。 セット内容ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm 先端形状球×2、円錐、半丸、円筒 回転速度(min-1[r.p.m])16000~20000 サイズ(mm)1、2、1.5、3、3 シャンク径(mm)2.35
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
寸法L1(mm)83.5 寸法D1(mm)15
1本
61,980 税込68,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ 全長(mm)157 最大径(Φmm)28 コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
コード長さ(m)1.5 コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LF-300 リューターフレックス 「極」 リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)リューターフレックス 「極」
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。 仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット 定格電流(A)モータ:1.3 最大トルク(N・cm)15.7 定格入力容量(kVA)0.9
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

サンフレックスジョイまる
小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材 出力(W)12 本体寸法(mm)24×115 チャック能力(mm)(差し込み)2.34
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷