絞り込み
電源(V)
  • 3.6
  • 4.5~30(1)
  • 6(1)
  • 10.8(4)
  • 12(10)
  • 14.4(1)
  • 18(3)
  • 36(2)
  • 90~240(4)
  • 100(185)
  • 100~120(1)
  • 100~240(1)
  • 200(4)
  • その他(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000~18000(1)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンソーシャープナー YAMAZEN(山善)チェーンソーシャープナーYAMAZEN(山善)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能6段階変速
用途チェーンソーシャープナーとして。付属品ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1質量(kg)約0.29電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~18000本体寸法(mm)約250×72×55連続使用時間約30分充電時間3.5時間コレットサイズ(mm)3/2.35バッテリー容量(Ah)1.5USBタイプMicroUSB タイプB変速機タイプ1~6変速
研磨(電動)