絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
電流(A)
  • 13
  • 0.75(2)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(3)
  • 1.9(2)
  • 2(2)
  • 2.1(5)
  • 2.3(3)
  • 2.8(2)
  • 4.5(5)
  • 5.2(5)
  • 6.2(3)
  • 7(3)
  • 9.5(5)
  • 10(2)
  • 10.6(2)
  • 11(6)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • マキタ(1)
  • 淀川電機製作所(1)
マキタ・淀川電機製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])8.3[500]ベルト幅W×長さL(mm)100×610ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)610電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1200コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)353付属品サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付質量(kg)5.9
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)淀川電機製作所
459,800税込505,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
研磨(電動)