絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3450(1)
  • 10000(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
電流(A)
  • 6.2
  • 0.75(2)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(3)
  • 1.9(2)
  • 2(2)
  • 2.1(5)
  • 2.3(3)
  • 2.8(2)
  • 4.5(5)
  • 5.2(5)
  • 7(3)
  • 9.5(5)
  • 10(2)
  • 10.6(2)
  • 11(6)
  • 13(2)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • レヂトン(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・レヂトン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9電源(V)単相100電流(A)6.2定格出力(W)550コード長さ(m)2全長(mm)395付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)質量(kg)20.5トラスコ品番416-6531
ヘアラインサンダー レヂトンヘアラインサンダーレヂトン
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。 スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業定格時間(分)30付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
オフロック付きパドルスイッチ搭載の安全仕様!スイッチから手を離すと運転停止&ブレーキ付微細メッシュフィルタ搭載で防じん性が向上しました。給電停止ブレーキ機能搭載で不意な停電等で停止した場合もブレーキが作動し安全です。キックバック軽減システム搭載再起動(スイッチがONの状態で給電を再開)防止機構搭載
付属品スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)質量(kg)1.8電流(A)6.2電源(V)単相200消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000砥石径(Φmm)100モーターブラシレスモーター握り部周長185mm適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
研磨(電動)