絞り込み
電源(V)
  • 90~240(1)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 440(1)
  • 3500(1)
コード長さ(m)
  • 1.5
  • 1(1)
  • 1.6(3)
  • 1.7(1)
  • 1.75(2)
  • 1.8(12)
  • 1.85(2)
  • 1.9(2)
  • 1.95(1)
  • 1.97(1)
  • 2(38)
  • 2.3(1)
  • 2.4(5)
  • 2.5(37)
  • 2.9(1)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(18)
  • 9(3)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 200~300未満(1)
電流(A)
  • 1.85(1)
  • 1.95(1)
  • 3(1)
  • 3.4(1)
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
SHINKO(新興製作所)・リューター(日本精密機械工作)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルグラインダー SHINKO(新興製作所)ダブルグラインダーSHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適たて型水研ぎ砥石150mm刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。消費電力(W)250電圧(V)単相100電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53
刃物研ぎ機 SHINKO(新興製作所)刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
超音波研磨装置 リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置リューター(日本精密機械工作)
319,800税込351,780
1セット
8日以内出荷
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5出力(W)45付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種構成部品GS-H26+LSC-45適合ツールM6×0.75調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子
研磨(電動)