絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 470(1)
コード長さ(m)
  • 1.85
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(1)
  • 1.75(2)
  • 1.8(12)
  • 1.9(2)
  • 1.95(1)
  • 1.97(1)
  • 2(38)
  • 2.3(1)
  • 2.4(5)
  • 2.5(37)
  • 2.9(1)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(17)
  • 9(3)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • モリトク(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームスカッター SHINKO(新興製作所)ホームスカッターSHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470電源(V)100消費電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.85付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60
卓上ミニベルダー(無段変速型) モリトク卓上ミニベルダー(無段変速型)モリトク
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。 研削は180°任意の位置で使用可能です。 ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。ベルト速度(m/min)400~1000ベルト寸法(mm)40×520ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)520電源(V)単相100電源コード(m)1.85アーム長さ(mm)243出力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×169質量(kg)4.9トラスコ品番214-8951
研磨(電動)