絞り込み
電源(V)
  • 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800~4800(1)
  • 6000~12000(1)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
  • 16000(1)
コード長さ(m)
  • 3
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(1)
  • 1.75(2)
  • 1.8(12)
  • 1.85(2)
  • 1.9(2)
  • 1.95(1)
  • 1.97(1)
  • 2(38)
  • 2.3(1)
  • 2.4(5)
  • 2.5(37)
  • 2.9(1)
  • 4(4)
  • 5(18)
  • 9(3)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
電流(A)
  • 1.1(1)
ブランド
  • BLACK&DECKER(3)
  • CUSTOM KOBO(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • TINOVA(1)
  • アムワ(1)
BLACK&DECKER・CUSTOM KOBO・NSK(ナカニシ)・TINOVA・アムワ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニデルタサンダー CUSTOM KOBOミニデルタサンダーCUSTOM KOBO(43件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
欠品中
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨などペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)100定格電流(A)1.1消費電力(W)105コード長さ(m)約3定格時間(分)20付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用周波数(Hz)50/60質量(kg)約1
コンパクトミニ オービタルサンダー BLACK&DECKERコンパクトミニ オービタルサンダーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
Newデザイン!軽量・低振動のミニサンダー。 220Wハイパワーモーターとオービタル機構で高い研磨効率を発揮! 高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220コード長さ(m)3回転数(min-1[r.p.m])16000ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)114×140ベース寸法(mm)108×110本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×110×124付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ本体質量(kg)1.15
コンパクトオービタルサンダー BLACK&DECKERコンパクトオービタルサンダーBLACK&DECKER(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構! ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能! 高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240コード長さ(m)3回転数(min-1[r.p.m])7000~15000ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230ベース寸法(mm)90×187付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ本体質量(kg)約1.3トラスコ品番497-6584
15mmオービット ダブルアクションポリッシャー ダイヤル式 アムワ15mmオービット ダブルアクションポリッシャー ダイヤル式アムワ
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
仕様スターターキット:BOAバフ145mmΦ、ウレタンバフ145mmΦ寸法(mm)オービットダイヤ(偏芯幅):15質量(kg)2.65径(Φmm)ベルクロパッド:125コード長さ(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~4800消費電力950W(7.5A)最大径(Φmm)バフ:150使用電源(V)単相100 50/60Hz
ドラッグスターベルトサンダー BLACK&DECKERドラッグスターベルトサンダーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプターベルト幅(mm)76電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)3ベルト速度(m/min)250ベルト寸法(mm)76×533
超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース NSK(ナカニシ)超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピースNSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。 軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。 電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。 専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3振動子PZT電歪式取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式寸法(Φ×Lmm)最大28×134質量(g)140(コード除く)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ランダムサンダー TINOVA電動ランダムサンダーTINOVA
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
用途木材の粗削り・表面仕上げや金属のサビ・塗装剥がしのほか、塗装前の下地処理と曲面の研磨、更に自動車のワックスがけ・艶出しなどに付属品125mmサンドペーパー(P60/P120/P240×各5枚)、スポンジバフ、ウールバフ材質ナイロンオレンジ/ブラック質量(g)2200定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式アクション:ダブルアクション定格消費電力(W)450電源コード(m)3ストローク数(min-1[回/分])12000~24000定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約310×125×170ペーパー径(Φmm)125振動幅(mm)3
研磨(電動)