絞り込み
電源(V)
  • 100(9)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 1800(3)
  • 2000(9)
  • 3000~4500(5)
  • 3400(7)
  • 3450(6)
  • 3500(11)
  • 3600(8)
  • 4000(4)
  • 4300(4)
  • 4800(5)
  • 5000(5)
  • 11000(5)
  • 12000(25)
  • 13000(3)
  • 14000(7)
  • 15000(4)
  • 17000(4)
  • 18500(3)
  • 20000(3)
コード長さ(m)
  • 1.75(1)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 2.4(1)
  • 2.5(4)
消費電力(W)
  • 100~200未満(5)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(3)
  • 1000~1100未満(1)
電流(A)
  • 1.1(2)
  • 1.5(1)
  • 3.5(1)
  • 5.2(2)
  • 6.2(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • マキタ(3)
  • 日東工器(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • マイト工業株式会社(1)
  • RELIEF(1)
  • 東空販売(1)
  • Power sonic(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • U TOOLS(1)
マキタ・日東工器・HiKOKI(ハイコーキ)・京セラインダストリアルツールズ・マイト工業株式会社・RELIEF・東空販売・Power sonic・U-TOOLS (埼玉精機)・U TOOLS
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズミニサンダ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)
用途木材・非鉄金属の表面仕上げペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100コード長さ(m)2付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1質量(kg)0.76材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
オービタルサンダ HiKOKI(ハイコーキ)オービタルサンダHiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)92×184無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000電源(V)単相100全負荷電流(A)1.9消費電力(W)180コード長さ(m)2心・1.8質量(kg)1.3(コードを除く)付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズサンダー AS555M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業パット寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100質量(kg)0.76コード長さ(m)2付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1カーボンブラシ呼び番号608CV絶縁方式二重絶縁振動3軸合成値(m/s2)5.2保証期間1年材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000取扱説明書(0.68MB)
マルチホビーグラインダー RELIEFマルチホビーグラインダーRELIEF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
40V 充電式オービタルサンダ マキタ40V 充電式オービタルサンダマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)80×130ペーパー寸法(mm)(面ファスナ式)80×130振動3軸合成値(m/s2)2.61充電当たりの作業量43分
仕上サンダ マキタ仕上サンダマキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!自己吸じん機能でクリーン作業!
電源(V)単相100消費電力(W)330電流(A)3.5コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232パッド寸法(mm)115×229回転数(min-1[r.p.m])4000~10000付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)2.8カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ミニ両頭グラインダ Power sonicミニ両頭グラインダPower sonic
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。
用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
チップサンダー40×86mm U TOOLSチップサンダー40×86mmU TOOLS
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型軽量で、指先感覚で研磨できます。小面積や狭い箇所の研磨に最適です。
用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。トラスコ品番278-1181寸法(mm)ペーパー:40×86全長(mm)245高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)40×86使用ペーパーマジックシートタイプ
ダブルアクションサンダー U-TOOLS (埼玉精機)ダブルアクションサンダーU-TOOLS (埼玉精機)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パット径(Φmm)123使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88空気消費量(L/min)400オービットダイヤ(mm)5
フレキシブルベルトサンダー マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダーマイト工業株式会社
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2長さ(mm)490質量(kg)3.0(入力コード含む)外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)入力:2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター入力電圧(V)単相100速度ベルト速度(mpm):1570定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490関連資料(0.28MB)
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
オフロック付きパドルスイッチ搭載の安全仕様!スイッチから手を離すと運転停止&ブレーキ付微細メッシュフィルタ搭載で防じん性が向上しました。給電停止ブレーキ機能搭載で不意な停電等で停止した場合もブレーキが作動し安全です。キックバック軽減システム搭載再起動(スイッチがONの状態で給電を再開)防止機構搭載
付属品スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)質量(kg)1.8電流(A)6.2電源(V)単相200消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000砥石径(Φmm)100モーターブラシレスモーター握り部周長185mm適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
40V 充電式ランダムオービットサンダ マキタ40V 充電式ランダムオービットサンダマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
質量(kg)0.91回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)123振動3軸合成値(m/s2)3.2ペーパー寸法(Φmm)1251充電当たりの作業量21分
オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース 東空販売オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース東空販売(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
パッド寸法(mm)93×178無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)170質量(kg)0.95ホース内径(Φmm)6.35(1/4)空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用冷感防止、ラバーグリップ採用簡単ベルト交換角度調整で作業性アップ
用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
研磨(電動)