研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
ポリッシャーイノベーター15D/17Dペンギン当日出荷から7日以内出荷
1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。
ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。
低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。
用途床の洗浄。高さ(mm)1300消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)電源単相100Vコード長さ(m)15電源コード(m)15
電動ポリッシャー(高速)エスコ8日以内出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等質量(kg)29消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240電源100Vコード長さ(m)12パット径(Φmm)330サイズ(mm)370×450×1230(H)径(mm)ブラシ:300
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電子ポリッシャーHiKOKI(旧:日立工機)税込¥27,478~¥24,980~
電動ドライバーSLOKY(スローキー)税込¥10,998¥9,998