研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
電子ディスクサンダマキタ3日以内出荷
電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500~4700min-1 !
回転数(min-1[r.p.m])2500~4700サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)210付属品サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28質量(kg)2.0
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
ベルトン日東工器税込¥65,978¥59,980
ベルトン日東工器税込¥61,578¥55,980
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980