絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 2000(6)
  • 2000~5000(3)
  • 3000~4500(5)
  • 3000~5200(3)
  • 3000~5500(3)
  • 3400(7)
  • 3450(6)
  • 3500(10)
  • 3600(5)
  • 4800(4)
  • 5000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(14)
  • 11000(4)
  • 12000(21)
  • 13000(3)
  • 14000(7)
  • 15000(3)
  • 17000(5)
  • 18500(3)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
電流(A)
  • 1.7(1)
  • 2.1(1)
ブランド
  • オフィスマイン(1)
  • マキタ(1)
オフィスマイン・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブル仕上サンダ マキタダブル仕上サンダマキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
往復と偏芯運動の切り替えが可能!
回転数(min-1[r.p.m])7000ペーパー寸法(mm)93×228パッド寸法(mm)93×185電源(V)単相100電流(A)1.7消費電力(W)130コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)6.0全長(mm)235付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)質量(kg)1.45
ナロベルター オフィスマインナロベルターオフィスマイン
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330ベルト幅(mm)3~20ベルト長さ(mm)330回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)2.1消費電力(W)210コード長さ(m)1.8トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35
研磨(電動)