絞り込み
ブランド
  • SK11(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 520(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.3(1)
電流(A)
  • 0.87
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(5)
  • 1.9(5)
  • 2(3)
  • 2.1(8)
  • 2.3(4)
  • 3.3(4)
  • 4.5(6)
  • 5.2(4)
  • 6.2(3)
  • 7(3)
  • 7.6(3)
  • 9.5(6)
  • 10(2)
  • 11(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たて型万能研磨機(水研用) SK11たて型万能研磨機(水研用)SK11
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.87/0.74コード長さ(m)2.3砥石寸法(mm)205×25×19回転数(min-1[r.p.m])420/520付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390本体質量(kg)約11定格時間連続
研磨(電動)