絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7600(1)
コード長さ(m)
  • 3.5
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(1)
  • 1.75(2)
  • 1.8(12)
  • 1.85(2)
  • 1.9(2)
  • 1.95(1)
  • 1.97(1)
  • 2(38)
  • 2.3(1)
  • 2.4(5)
  • 2.5(37)
  • 2.9(1)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(18)
  • 9(3)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
電流(A)
  • 6(1)
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
サンコー(サンコーミタチ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリッシングサンダ サンコー(サンコーミタチ)ポリッシングサンダサンコー(サンコーミタチ)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等消費電力(W)580電源(V)単相100定格電流(A)6コード長さ(m)2芯3.5シャフト径(Φmm)M10(1.5)回転数(min-1[r.p.m])7600付属品ディスクスパナ、サイドハンドル質量(kg)1.5シャフト長さL(mm)10アズワン品番64-8613-46
研磨(電動)