絞り込み
ブランド
  • 友定建機(3)
  • コンパクトツール(1)
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000
  • 0~3000(3)
  • 1800(4)
  • 2000(8)
  • 2000~5000(3)
  • 3400(7)
  • 3450(6)
  • 3500(10)
  • 3600(10)
  • 4000(4)
  • 4300(4)
  • 4800(5)
  • 5000(4)
  • 10000(16)
  • 11000(6)
  • 12000(25)
  • 14000(7)
  • 15000(4)
  • 18500(3)
  • 20000(3)
消費電力(W)
  • 600~700未満(3)
コード長さ(m)
  • 2.5(3)
電流(A)
  • 7(3)
7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)友定建機
47,980税込52,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250
ミニサンダー 813-MPS コンパクトツールミニサンダー 813-MPSコンパクトツール
29,980税込32,978
1台
予約販売
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×73×71騒音値(dB)88流量(L/min)260オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98RoHS指令(10物質対応)対応
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)友定建機
52,980税込58,278
1台
当日出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様質量(kg)5.2トラスコ品番471-8917
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)友定建機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250
研磨(電動)