研磨(電動) :「ルーター 研磨」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。
マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。)
操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200
電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33
電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)
質量(kg)4.5
出力(W)45MAX
周波数(kHz)(発信)18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170
周波数調整:自動追尾式
LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル
出力調整無断連続可変式
1セット
¥469,800
税込¥516,780
翌日出荷
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け。部品のバリ取り・面取りなど
質量(g)305
適合ベルト幅(mm)周長300
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)2 4
回転数(min-1[r.p.m])1500~7600
定格電流(A)1
ベルト速度(m/s)0. 8~6
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)60
電源AC90~240V(50/60Hz)
適合機種GS-H26
質量(kg)1.99
出力(W)45
周波数(kHz)発信:18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153
周波数【調整】自動追尾式
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。
操作のわかりやすいタッチパネル搭載。
マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)60
電源AC90~240V(50/60Hz)
質量(kg)4.5
出力(W)45
周波数(kHz)発信:18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170
LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。
Φ3mmコレットチャック装着。
仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A
全長(mm)83.5
質量(g)100
外径(mm)26
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
電源(V)AC90~240 50/60Hz
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.5
出力(W)45
付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種
構成部品GS-H26+LSC-45
適合ツールM6×0.75
調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式
発振周波数(kHz)18~26
振動子PZT電歪振動子
1セット
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。
小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。
平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
ミニエイトシステム・ロングハンドピース。
奥まった狭い部分の加工に最適。
仕様Φ3mm軸工具用
付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A
全長(mm)118.5
質量(g)120
外径(mm)26
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
ミニエイトシステム・ヘビーハンドピース。
最大軸径Φ6.35mmの太い先端工具が使用でき、ハードな加工に最適。
仕様Φ6mm軸工具用
付属品コレットチャックΦ6mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
適合機種M08A、M15A、M30A
全長(mm)91
質量(g)150
外径(mm)26
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
ベルト速度(m/s)15
ベルト寸法(mm)10×330
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
電源(V)単相AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.75
定格消費電力(W)68
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。
非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。
プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
適合機種AMC3
材質エンプラ
質量(g)185
コードΦ3.4×1.5m
取付サイズツール:M6×0.75
振動子PZT電歪型振動子
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm
適合機種M08A、M15A、M30A
全長(mm)80
質量(g)235
外径(mm)28
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。
貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。
ブラシレスモーター仕様。
適合機種AMC3
質量(g)260
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000
コードΦ6.2×1.5m
最大トルク(N・cm)7.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。
前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。
アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)
全長(mm)112
質量(g)180
外径(mm)24
ミニエイトシステム・スイングハンドピース。
先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。
独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具
付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)
全長(mm)102
質量(g)140
外径(mm)26
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。