研磨(電動) :「回転 研磨機」の検索結果
パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。
貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。
ブラシレスモーター仕様。
適合機種AMC3
質量(g)260
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000
コードΦ6.2×1.5m
最大トルク(N・cm)7.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm
適合機種M08A、M15A、M30A
全長(mm)80
質量(g)235
外径(mm)28
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。