研磨(電動) :「超音波研磨装置」の検索結果

研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。 電源(V)AC90~240 50/60Hz 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.5 出力(W)45 付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種 構成部品GS-H26+LSC-45 適合ツールM6×0.75 調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式 発振周波数(kHz)18~26 振動子PZT電歪振動子
1セット
319,800 税込351,780
8日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)60 電源AC90~240V(50/60Hz) 適合機種GS-H26 質量(kg)1.99 出力(W)45 周波数(kHz)発信:18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153 周波数【調整】自動追尾式
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

AM3 超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューター
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200 電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33 電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz) 質量(kg)4.5 出力(W)45MAX 周波数(kHz)(発信)18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170 周波数調整:自動追尾式 LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル 出力調整無断連続可変式
1セット
469,800 税込516,780
翌日出荷