磁気バレル研磨機 ぴーぴかCRAFTSUZUHO(鈴峯)5日以内出荷
金・銀・プラチナなどあらゆる金属のは入り組んだ細部などを簡単に研磨ができます。小型ながらハイパワーな小規模工房向けの磁気バレル研磨機です。
用途研磨作業回転数(min-1[r.p.m])1200・1450電源(V)単相100最大出力(W)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×160質量(kg)3.0付属品標準容器・ステンレスワイヤーピン 0.3mm/100g、ステンレスワイヤーピン 0.5mm/100g、液体コンパウンド/200cc研磨サイズ(mm)最大100研磨能力(g)約80(最大研磨量)寸法(幅W×高さH)(mm)105×90(桶)
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780~¥139,800~