研磨(電動) :「金属鏡面仕上げ」の検索結果
静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
用途ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り
付属品エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し
質量(kg)1.25
ローラーサイズ(mm)60×Φ50
ベルト速度(m/min)800
空気消費量(m3/min)0.3
ベルト寸法(mm)60×260
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。