研磨(電動) :「ハンディー研磨」の検索結果
木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など
ベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)
ベルト寸法(mm)10×330
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)50
付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ
全長(mm)335
質量(g)800
定格使用時間(分)15
角度調整範囲0~70
アズワン品番64-9674-03
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。