外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)2
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号76
能力(mm)外径80~500mm台金の厚み:4まで
付属品ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600
質量(kg)11
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4
研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7
電源(V)単相100
電流(A)2.8
定格出力(W)250
コード長さ(m)2
全長(mm)375
付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト
質量(kg)9.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。