研磨(電動) :「回転」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷