研磨(電動) :「荒目 砥石」の検索結果
一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。
強力300Wモーター搭載です。
低振動、静音設計です。
作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。
大型アイシールド付です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。
電源単相交流100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2.9
厚さ(mm)(砥石)19
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450
セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2
粒度A36、A60
電球(W)(作業ライト:別売)40まで
砥石径(Φmm)外径:150、内径:12.7
消費電力(W)(50/60Hz)330/270
消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。