研磨(電動) :「エッグアート用」の検索結果
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。
電源(V)AC100
消費電力(W)130
定格電流(A)無負荷時 1.5
電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)
回転数(min-1[r.p.m])5000~10000
付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ
質量(kg)2.9
軸径Φ10mm×P1.5
研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100
本体サイズ(mm)210×120×155
定格使用時間(分)20
コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。