研磨(電動) :「錆落とし」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINKO(新興製作所)サンダー
気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。 付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3 質量(kg)1.25 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.8 電源(V)AC100 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2 電源コード(m)2 ペーパー寸法(mm)幅90×220 絶縁種別回二重絶縁 パット寸法(mm)幅90×182 定格時間20分
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷