ベルトディスクサンダ京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)当日出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100電圧(V)100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2質量(kg)17トラスコ品番781-0466
電機やすり京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)当日出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッドすぐに使えるエンドレスベルト付変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止作業性のよいスライド式ロックスイッチ工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に付属品エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400)質量(kg)1電流(A)1.9消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×70×66ベルト長さ(mm)330ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330
サンダー AS550M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
小型・軽量・片手でらくらく操作
マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能)
別販売の集じんカバーで強制集じんも可能
乾式
仕様乾式付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105取扱説明書(0.65MB)振動3軸合成値(m/s2)4.9
サンダポリッシャー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)当日出荷
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨きペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5色赤高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
ポリシャー APED130KT京セラインダストリアルツールズ当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック全長(mm)226質量(kg)1.2電源(V)単相100消費電力(W)300全高(mm)151寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3保証期間1年オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
ポリシャー APE201京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ全長(mm)194質量(kg)1.9電流(A)11.5電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000全高(mm)236寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87コード長さ(m)5保証期間1年バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
サンダ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)当日出荷
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185回転数(min-1[r.p.m])11000電圧(V)単相100電流(A)2.3電力(W)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154付属品木工用ペーパー(#100 1枚)質量(kg)1.3
研磨機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8幅(mm)270付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5
ポリッシャー(脱着式) RPE202京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194質量(kg)1.9電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)1100ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF回転数(min-1[r.p.m])600~2000全高(mm)251寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5絶縁方式二重絶縁保証期間1年バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
両頭グラインダー京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600電源(単相/V)100コード長さ(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く)定格使用時間(分)30
ミニサンダ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
操作性の良い低重心ボディ
小型・軽量・片手で楽々操作
クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーションペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100コード長さ(m)2長さ(mm)130付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル質量(kg)0.76トラスコ品番379-9301
サンダー AS555M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
操作性の良い低重心ボディ
マイクロスティックパッド採用
(クランプ式も使用可能)
クリーンな作業の集じん機能付
乾式
パット寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100質量(kg)0.76コード長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズルカーボンブラシ呼び番号608CV仕様二重絶縁乾式集じん機構付絶縁方式二重絶縁振動3軸合成値(m/s2)5.2保証期間1年取扱説明書(0.68MB)
ポリシャー APEG130京セラインダストリアルツールズ当日出荷
電子ギヤアクションポリッシャー
メーカー独自のギヤアクション機構
車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×125×280コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660定格電流(A)9.5保証期間1年オービット径(Φmm)7.7パッド径(Φmm)125
電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
車のボディの最終仕上げ工程に
負荷をかけても回転が落ちないムラのない仕上がりに
オービット径15mmでパワフルな磨き
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
質量(kg)2.5電流(A)10.1消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500長さL×高さH×幅W(mm)221×298×123オービット径(Φmm)(偏芯量)15パッド径(Φmm)123
ポリッシャー(脱着式) RPEG132京セラインダストリアルツールズ当日出荷から4日以内出荷
独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100消費電力(W)1100質量(kg)2.2パッド径(Φmm)125全長(mm)212全高(mm)295回転数(min-1[r.p.m])200~660電源(V)100定格電流(A)11.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660偏芯量Φ7.7mm絶縁方式二重絶縁寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295保証期間1年
サンダポリッシャー RSE-1250(ポリッシングスポンジ付)京セラインダストリアルツールズ当日出荷
自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーにワックス仕上げやコンパウンド磨きに適したポリッシングスポンジをプラスした特別セット品です。回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいダブルアクション式です。用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています。
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1・ポリッシングスポンジ×1寸法(mm)【取付ペーパー】125質量(g)1500電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド径(Φmm)123
サンダー AS815M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
マジック式(クランプ式も使用可能)
マイクロスティックパッド採用
振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能
付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185取扱説明書(0.83MB)振動3軸合成値(m/s2)6.5
サンダー AS1000E京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
抜群の研磨力
フィードバック制御が安定した作業を実現
高い剛性のダイカストフレーム&ベース
抜群のウェイトバランスで振動を軽減
最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
付属品木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×93×179コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185取扱説明書(0.78MB)振動3軸合成値(m/s2)4.8
チェーンソーシャープナー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
持ちやすい細身の軽量ボディ
チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
用途面倒なチェン刃の研磨が簡単回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)単相100電流(A)0.65消費電力(W)60コード長さ(m)2チャック寸法(mm)(径)3.0長さ(mm)250付属品軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ質量(kg)0.45トラスコ品番379-8925
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980
ドリル研磨機エスコ税込¥56,100¥51,000
インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)税込¥61,578~¥55,980~