絞り込み
電源(V)
- 100(17)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200~660(2)
- 470(1)
- 600~2000(2)
- 660(2)
- 2000(2)
- 2000~4500(1)
- 3400(1)
- 3600(1)
- 4500(1)
- 5500(1)
- 6000~12000(1)
- 6700(1)
- 10000(2)
- 11000(1)
- 11500(1)
- 12000(3)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(7)
- 2.5(3)
- 5(6)
消費電力(W)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1100~1200未満(3)
電流(A)
- 1.1(2)
- 1.3(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3.3(3)
- 4.2(1)
- 5.2(1)
- 9.5(1)
- 10.1(1)
- 11.5(2)
- 11.6(1)
保証期間
- 1年間(9)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(1)
- VERTEX(バーテックス)(57)
- マキタ(32)
- ファーステック(25)
- ニシガキ工業(23)
- エスコ(22)
- 本多電子(16)
- RUPES(15)
- 日東工器(14)
- リューター(日本精密機械工作)(12)
- コンパクトツール(11)
- SHINKO(新興製作所)(10)
- オフィスマイン(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- EARTH MAN(8)
- 新ダイワ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ビックツール(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- ブランドをもっと見る

ベルトディスクサンダ
京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取り付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム質量(kg)17ベルト幅(mm)100電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)2型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
電機やすり
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています ●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です ●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です ●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式
サンダポリッシャー
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5色赤高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
サンダ
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです ●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています ●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です) ●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185
ミニサンダ
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)用途木材・非鉄金属の表面仕上げ付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
サンダー AS550M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000振動3軸合成値(m/s2)4.9
研磨機
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)1.3電源(V)単相100消費電力(W)125回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470コード長さ(m)1.8型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70定格時間(分)20電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
ポリシャー APED130KT
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
両頭グラインダー
京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)コード長さ(m)2電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径150定格使用時間(分)30砥石内径(mm)12.7
ポリシャー APE201
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
ポリッシャー(脱着式) RPE202
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
サンダー AS555M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)絶縁方式二重絶縁カーボンブラシ呼び番号608CV保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000振動3軸合成値(m/s2)5.2
ポリシャー APEG130
京セラインダストリアルツールズ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます用途車の磨き傷やオーロラマークの除去付属品補助ハンドル×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660コード長さ(m)5定格電流(A)9.5型番APEG130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×280×204電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125保証期間1年オービット径(Φmm)7.7電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)
京セラインダストリアルツールズ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷●回転数が落ちにくくパワフルな磨きができるので研磨力が安定し仕上げ作業の時間が短縮できる電源コード脱着式のポリッシャーです ●コード脱着式により3~4台で使い分けしていても邪魔にならないです ●ダブルアクション機能により小さな円弧軌跡(オービット径15mm)で最終仕上げに最適です ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを採用しています ●負荷をかけても回転数が落ちにくい電子制御でムラのない仕上がりができます ●研磨熱が高温になりにくいので自己修復塗装にも対応可能です用途車のボディの最終仕上げ、車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し質量(kg)2.5電流(A)10.1電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×298×221電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123オービット径(Φmm)(偏芯量)15電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])2000~4500パッド径(Φmm)123
ポリッシャー(脱着式) RPEG132
京セラインダストリアルツールズ¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から4日以内出荷●磨き傷やオーロラマークの除去などに適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●独自のギヤアクション機構で磨き傷(バフ目)を出さないパッド軌跡を描いて研磨することができます ●コーティング前の小傷取りやバフ目消しの中間工程作業にも使用できます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です用途自動車塗装面の研磨、仕上げ作業質量(kg)2.2電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200~660定格電流(A)11.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×295×212電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
サンダー AS815M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●研磨力が高くマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える振動が手に伝わりにくいソフトグリップを採用した乾式専用のサンダーです ●研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます ●剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です ●壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500コード長さ(m)2.5型番AS815M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×160×248電源(単相/V)100パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11500振動3軸合成値(m/s2)6.5
サンダー AS1000E
京セラインダストリアルツールズ¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷●フィードバック制御機能を搭載しており削りムラを抑制できる抜群の研磨力を実現した乾式専用のサンダーです ●剛性の高いダイカストベースとフレームを採用しています ●最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現しています ●抜群のウェイトバランスで振動を軽減しています用途木材の表面仕上、金属面のサビ落とし・表面仕上付属品木工用ペーパー(#100)×2・ダストバッグ×1・穴あけパンチ×1材質ハウジング:PA+PTE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)2.5型番AS1000E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×179×280電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5500振動3軸合成値(m/s2)4.8