ポリシャー APEG130京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)予約販売
電子ギヤアクションポリッシャー
メーカー独自のギヤアクション機構
車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×125×280コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660定格電流(A)9.5保証期間1年オービット径(Φmm)7.7パッド径(Φmm)125
ポリッシャー(脱着式) RPEG132京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷から4日以内出荷
独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100消費電力(W)1100質量(kg)2.2パッド径(Φmm)125全長(mm)212全高(mm)295回転数(min-1[r.p.m])200~660電源(V)100定格電流(A)11.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660偏芯量Φ7.7mm絶縁方式二重絶縁寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295保証期間1年
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980