研磨(電動) :「木材研磨機」の検索結果
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228
パット寸法(mm)91×185
回転数(min-1[r.p.m])11000
電圧(V)単相100
電流(A)2.3
電力(W)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154
付属品木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)1.3
操作性の良い低重心ボディ
マイクロスティックパッド採用
(クランプ式も使用可能)
クリーンな作業の集じん機能付
乾式
パット寸法(mm)75×105
ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)1.1
消費電力(W)100
質量(kg)0.76
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119
付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズル
カーボンブラシ呼び番号608CV
仕様二重絶縁乾式集じん機構付
絶縁方式二重絶縁
振動3軸合成値(m/s2)5.2
保証期間1年
取扱説明書(0.68MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型・軽量・片手でらくらく操作
マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能)
別販売の集じんカバーで強制集じんも可能
乾式
仕様乾式
付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚
質量(kg)0.92
電流(A)1.8
電源(V)単相100
消費電力(W)170
回転数(min-1[r.p.m])12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)75×105
取扱説明書(0.65MB)
振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。