研磨(電動) :「ソーガイド」の検索結果
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
関連キーワード
商品豆知識
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。
誰でも研げる!どこでも研げる!
目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に
高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。
充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。
目立ての効果
・作業効率がよくなります。
・身体の疲労が軽減します。
・安全性が高まります。
・まっすぐ切れます。
・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。
・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)
モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)
連続使用時間(分)約30
目立て角度(°)30
質量(g)225(電気含まず)
小型タイプのチェンソー刃の研磨に。チェンソー刃をチェンソー本体に取り付けたまま再研磨できるので、取り外す手間が有りません。角度ガイドにより上刃、スクイ刃が同時に最適角度で研磨できます。刃物ホルダーで研磨角度を固定するので正確に再研磨できます。スイッチの切り替えが簡単なタッチスイッチ。ダイヤモンド砥石なので切れ味永く続きます。ハイパワー(100W)モーターで素早く研磨できます。
用途小型タイプのチェンソー刃の研磨に。
適合砥石:N-814-50 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm / N-814-51 超硬ビット 3.2mm
適合機種マキタ:M11 / スチール:71PM3 /ニシガキ:N-950-1
定格電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)100
連続使用時間(分)15
回転速度(min-1[r.p.m])30000
1袋
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。