研磨(電動) :「草刈り 刃研磨機」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N-822 刃研名人チップソー ニシガキ工業 動画あり
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)220 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 質量(kg)約5.9 トラスコ品番853-6391
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 モーター電圧(V)AC100 消費電力(W)90 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様チップソー(230・255mm)対応 質量(g)3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

モーター回転数(min-1[r.p.m])4300 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)210 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)30 質量(kg)約4.9 トラスコ品番853-6392
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ニシガキ工業カンタン刃とぎ
チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。 定格電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)220 コード長さ(m)1.97 モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 寸法(mm)(ベース台)285×245×20 質量(kg)3.5 角度(°)刃研ぎ:90(固定式) 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 チップソー外径(Φmm)230/255 チップソー内径(Φmm)25.4
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷