研磨(電動) :「草刈り機の刃研ぎ」の検索結果
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。
作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)8.3
タイプ高速グラインダー付
形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)
適合範囲9、10、12インチ
本体寸法(mm)305×500×225
使用砥石SK-203T(WA36M)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
チップソーを外すことなく、SK-1000にそのままのせて、回転させるだけで簡単に研磨することができます。
研磨に要する時間は数十秒と時間短縮にもなります。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)2.8
適合範囲9、10インチ
本体寸法(mm)278×330×120
使用砥石SK-1000-4(やすりAssy)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。