研磨(電動) :「目立て用砥石」の検索結果
切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。
横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。
カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。
カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100
消費電力(W)100
砥石径(Φmm)40
定格時間(分)30
質量(g)610
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。