電動ベルトサンダー 330mmU-TOOLS (埼玉精機)6日以内出荷
コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
ダブルアクションサンダーU-TOOLS (埼玉精機)5日以内出荷
『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パット径(Φmm)123使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88空気消費量(L/min)400オービットダイヤ(mm)5
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980