研磨(電動) :「超音波 研磨」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1
質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)
電源DC12V(ACアダプタ―付属)
ケーブル長(m)1.6
消費電力最大40VA
周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)
本体質量(kg)約1.1
1セット
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。