研磨(電動) :「ハンディー研磨」の検索結果
まるで彫刻刀のように扱えます。
お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。
研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。
ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。
金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番296-0770
質量(kg)1.26
電源(V)AC100
消費電力(W)210
回転数(min-1[r.p.m])7000
コード長さ(m)2
定格電流(A)2.1
ホイール直径(Φmm)50~60
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。