研磨(電動) :「黒皮研磨」の検索結果
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。
付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本
トラスコ品番595-1449
幅(mm)【プーリー】50
径(Φmm)【プーリー】60
電源(V)AC100
消費電力(W)730
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200
電源コード(m)2.5
ベルト速度(m/min)810
ベルト寸法(mm)50×490
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。