砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに
付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1
粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80
質量(kg)約7.4(砥石含)
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
定格時間(分)30
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590
定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1
関連資料(0.6MB)
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。