研磨(電動) :「表面研磨機」の検索結果
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く!
小回りが利き、操作性に優れています。
面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など
ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100
パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)100
定格電流(A)1.1
消費電力(W)105
コード長さ(m)約3
定格時間(分)20
付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚
仕様二重絶縁構造・DIY専用
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。