目立てマスター三京ダイヤモンド工業4日以内出荷
目づまりで切れ味が低下したダイヤモンドカッターを目立て作業によって、新品のような切れ味に回復させます。
目立てすることにより、カッターのダイヤ外周部は減少します。
7秒間の研磨で約0.5mmの摩耗量。
本製品はダイヤモンドカッターの目立て用です。
その他の用途には使用しないでください。
カッター本来の性能に回復させるものであり、向上するものではありません。
外径(Φmm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)6トラスコ品番758-6655適合機種TAG-40/TAG-50/TAG-7セット内容研磨用オフセット砥石1枚(一般鋼材・ステンレス用)外径×厚さ×内径:100×6.0×15.0mm、砥石装脱着用スパナ、踏み板、スペーサ:2個、踏み板用ねじ:2個長さ(mm)270幅(mm)235質量(kg)3.6高さ(mm)100適合サイズ(mm)105/125/150/180使用砥石一般鋼材、ステンレス用オフセット砥石適合メーカー【電動用】日立/マキタ/リョービ/ボッシュ、【エアー工具用】東空販売
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります