研磨(電動) :「自動車 仕上げ 磨き」の検索結果
磨き専用機
実作業時回転数5,000min'を実現
新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載
作業半径が広がるロングコード仕様
ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等
消費電力(W)580
電源(V)単相100
定格電流(A)6
コード長さ(m)2芯3.5
シャフト径(Φmm)M10(1.5)
回転数(min-1[r.p.m])7600
付属品ディスクスパナ、サイドハンドル
質量(kg)1.5
シャフト長さL(mm)10
アズワン品番64-8613-46
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。