研磨(電動) :「研磨用ホイール」の検索結果
サビ落とし、塗装落とし、ステッカー剥がしに最適です。
180度ハンドルが回転します。
トラスコ品番160-8816
セット内容イレイサーホイール、研磨ホイール、ワイヤーホイールアダプター、ワイヤーホイール(粗目)、ワイヤーホイール(中目)、ワイヤーホイール(細目)、5mmレンチ
質量(kg)3.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)330
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1セット
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。