研磨(電動) :「電動 研磨 機」の検索結果
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。
軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。
電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。
専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3
振動子PZT電歪式
取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式
寸法(Φ×Lmm)最大28×134
質量(g)140(コード除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。
(プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等)
放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨に
コード長さ(m)2
セット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2m
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。
デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。
視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。
発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2
消費電力(W)27
発振周波数(kHz)19~29
最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)
入力電源(V)100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84
質量(kg)1.5
付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m
仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。